Stručnjaci za elektromaterijal

Posebna ponuda GEWISS proizvoda

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Industrija  > Posebna ponuda GEWISS proizvoda
Akcijski mjesec proizvoda Gewiss

Posebna ponuda GEWISS proizvoda

Za vas smo pripremili posebnu ponudu GEWISS proizvoda, koju možete iskoristiti koristiti do 30. lipnja 2022. U ponudi ćete pronaći široku paletu proizvoda, uključujući građevinske ormare, razvodne kutije, prekidače i utičnice.

GEWISS je vodeća međunarodna tvrtka u proizvodnji komponenti za niskonaponske električne instalacije. Kontinuirano ulaganje u istraživanje i razvoj, potpuna obuka osoblja i proširenje proizvodnih kapaciteta, omogućili su GEWISS-u da postane ključni igrač na tržištu sa rješenjima za kućnu automatizaciju, upravljanjem energijom i rasvjetom.

Posebna ponuda GEWISS proizvoda

Proizvod EAN koda
Adapter za komunikac. uložak SYSTEM 1M RJ45 Keystone BIJ 8011564071872
Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 10M DIN 2x16A, 2×16/32A IP44/67 435mm 220mm 96mm 8011564744745
Gradilišni ormar GW 68 Kompletna osigurana RCCB 3x1PC16 1x3PC16 3xŠuko 1x5P16A IP44 435mm 220mm 96mm 3838629094936
N/Ž kutija – nadžbukna kutija GW 44 razvodna 100mm 100mm 50mm Polimer SIV IP56 puni pokrov 8011564013773
N/Ž kutija – nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 80mm 80mm 40mm Polimer SIV IP44 puni pokrov 8011564013681
N/Ž kutija – nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 100mm 100mm 50mm Polimer SIV IP55 puni pokrov 8011564013698
N/Ž kutija – nadžbukna kutija GW 44 razvodna s uvodima 100mm 100mm 50mm Polimer SIV IP55 puni pokrov 8011564177017
Nosivi okvir SYSTEM 3 8011564002258
Nosivi okvir SYSTEM 4 8011564002265
Nosivi okvir SYSTEM 6 8011564055131
Ukrasni okvir SYSTEM 3M BIJ Vodoravno Plastika Sjajno 8011564076686
Ukrasni okvir SYSTEM 4M BIJ Vodoravno Plastika Sjajno 8011564076693
Ukrasni okvir SYSTEM 6M BIJ Vodoravno Plastika Sjajno 8011564076709
Ukrasni okvir SYSTEM 1/3M BIJ Vodoravno Plastika Sjajno 8011564100312
Ukrasni okvir SYSTEM 2/3M BIJ Vodoravno Plastika Sjajno 8011564100329
Signalno svjetlo COMBI 230V AC CRV IP55 8011564056176
Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža BIJ / proz. 1vrst 8M 180mm 200mm 100mm IP40 8011564896697
Kućni ormar GEWISS 40CD Površinska montaža BIJ / proz. 1vrst 12M 225mm 280mm 100mm IP40 8011564896703
Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 1vrst 8M 240mm 195mm 85mm IP40 s prozirnim poklopc. 8011564062443
Kućni ormar GEWISS 40CD Podžbukno BIJ 1vrst 12M 330mm 270mm 85mm IP40 s prozirnim poklopc. 8011564062450
Sklopka SYSTEM Podžbukno Križni prekidač BIJ 16A Bez osvjetljenja IP41 1M 8011564132993
Sklopka SYSTEM Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A Bez osvjetljenja IP41 1M 8011564132955
Sklopka SYSTEM Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Bez osvjetljenja IP41 1M 8011564132924
Sklopka za vatrodojavu GEWISS 42 RV 120x120x50mm 10A/240V Plastika 8011564033412
Utičnica zidna CEE IEC309 16A 230V 3P IP67 6h PLA 8011564005075
Utičnica zidna CEE IEC309 16A 400V 5P IP44 6h CRV 10° vij. 8011564004863
Utičnica SYSTEM Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP41 1M ostalo BIJ 8011564000537
Utičnica SYSTEM Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP41 2M BIJ 8011564038516
Utičnica za kabel CEE IEC309 16A 230V 3P IP44 6h PLA vij. 8011564798069
Utikač za kabel CEE IEC309 16A 230V 3P IP44 6h Ravno PLA vij. 8011564796584
Utikač za kabel CEE IEC309 16A 400V 5P IP44 6h Ravno CRV vij. 8011564796683
Utičnica za kabel CEE IEC309 16A 400V 5P IP44 6h CRV vij. 8011564798168

Pogledajte ostalu ponudu GEWISS na našoj stranici

NA B2B WEBSHOP

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.