Ponuda opreme za fotonapon i e-mobilnosti
Kupnju u listopadu nagrađujemo bogatim nagradama! Kada kupite artikle iz ove objave iznad određene vrijednosti, zgrabit ćete izvrstan dar za samo 1 cent! U slučaju kupovine:
- preko 10.000 € – dobivate klima uređaj Ariston za 1 cent
- preko 25.000 € – dobivate Wallbox e-punjač za 1 cent
Huawei promotivni paketi s punjačima baterija
Komplet 8 kW: akcijska cijena 5.354,96 €
Set sadrži: 2x 4 kW inverter, 1x 1,5 kW baterija, 12x optimizator, manager
Komplet 9 kW: akcijska cijena 6.351,77 €
Set sadrži: 3x 3 kW inverter, 1x 1,5 kW baterija, 12x optimizator, manager
Inverteri
Solaredge
Na zalihi:
- 10 kW*
- 17 kW
- 25 kW
- 33 kW
- 66 kW
- 100 kW
*novo: 10 kW inverter, može zamijeniti 16 kW ili 17 kW inverter i može raditi s pojedinačnim optimizatorima
AKCIJSKA CIJENA 995,84 €
Smart Inverter Huawei SUN2000
Na zalihi:
- 15 kW
- 17 kW
- 20 kW
Solarni paneli
Ažurirani solarni moduli serije Vertex S imaju izvrsnu produktivnost, zajedno s inovativno dizajniranom estetikom.
Na zalihi:
Trina Solar Vertex S 425 W: akcijska cijena 85 €
E-punjači i oprema
Bogata ponuda e-punjača i opreme vrhunskih proizvođača.
Wallbox
Na zalihi:
- Stanica za punjenje Wallbox Commander2
- Stanica za punjenje Wallbox Copper SB
- Stanica za punjenje Wallbox Pulsar Plus
- Power meter direktni
Etrel
Na zalihi:
- Stanica za punjenje Etrel INCH Pro 22kW
- Stanica za punjenje Etrel INCH Lite 22kW P
- Etrel INCH Home 22kW
- Etrel INCH Load Guard do 150A (Ethernet)
- Etrel INCH Load Guard do 400A (Ethernet)
Schneider Electric
Na zalihi:
- Stanica za punjenje EVLink Home
- Dinamična regulacija EVLink Home ANTI-TRIPPING