Stručnjaci za elektromaterijal

Novosti proizvođača svjetiljki Thorn

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Rasvjeta  > Novosti proizvođača svjetiljki Thorn
Thorn

Novosti proizvođača svjetiljki Thorn

THORN asimetrični reflektor LEDFIT

Asimetrični reflektor THORN LEDFIT nudi pouzdanu i energetski učinkovitu alternativu klasičnim reflektorima za osvjetljenje okoline zgrada i rasvjete fasada.

Reflektor je lagan, kompaktno oblikovan i jednostavan za ugradnju.

Dostupne su verzije od 45W i 90W, uz boju svjetlosti 4000K.

Dugi vijek trajanja (50.000 h) jamči da nećete imati dodatnih troškova zbog servisiranja ili zamjena sijalica.

5 godina jamstva.

Thorn Ledfit     Thorn-ledfit-90W-300x300

IDENT EN OPIS VPC (bez PDV-a)
2738188 Asimetrični reflektor LEDFIT S LED, 45 W, 4000 K, 4500 lm, IP66, SI 220-240V 172,72 €
2738536 Asimetrični reflektor LEDFIT M LED, 90 W, 4000 K, 9000 lm, IP66, SI 220-240V 210,91 €

THORN LED plafonjera LARA

Zamjena za 28W ili 16W 2D plafonjere.

IP65 zaštita.

Boja svjetla 4000K.

Dugi vijek trajanja (50 000 h).

Mogućnost modula za slučaj nužde 3h.

Mogućnost ugradnje različitih poklopaca.

Dostupno u bijeloj ili crnoj boji.

Jamstvo 5 godina.

led-plafonjera-Lara

IDENT EN OPIS VPC (bez PDV-a)
2738903 Plafonjera sa senzorom LARA LED, 10 W, 4000 K, 800 lm, BE, 250 mm, IP65, 220-240 V MWS 55,80 €
2738904 Plafonjera sa senzorom LARA LED, 10 W, 4000 K, 800 lm, CR, 250 mm, IP65, 220-240 V MWS 55,80 €
2738905 Plafonjera sa senzorom LARA LED 13 W, 4000 K, 1200 lm, BE, 300 mm, IP65, 220-240 V MWS 64,43 €
2738906 Plafonjera sa senzorom LARA LED 13 W, 4000 K, 1200 lm, CR, 300 mm, IP65, 220-240 V MWS 64,43 €
2738888 Stropno/zidna plafonjera LARA LED, 10 W, 4000 K, 800 lm, BE, 250 mm, IP65, 220-240 V 32,82 €
2738895 Stropno/zidna plafonjera LARA LED, 10 W, 4000 K, 800 lm, CR, 250 mm, IP65, 220-240 V 32,82 €
2738896 Stropno/zidna plafonjera LARA LED, 13 W, 4000 K, 1200 lm, 300 mm, IP65, 220-240 V 41,42 €
2738901 Stropno/zidna plafonjera LARA LED, 13 W, 4000 K, 1200 lm, CR, 300 mm, IP65, 220-240 V 41,42 €

THORN LED plafonjera TOM

 Zamjena za 2 x 18 W CFL plafonjere.

IP66 zaštita.

Boja svjetla 4000K.

Dugi vijek trajanja (30 000 h).

Dostupno u bijeloj ili crnoj boji.

Jamstvo 5 godina.

Informacije o narudžbi

Podatki za naročilo

LED-plafonejra-Tom

IDENT EN OPIS VPC (Bez PDV-a)
2738469 Plafonjera sa senzorom TOM LED, 18 W, 4000 K, 1200 lm, BE, 300 mm, IP66, 220-240 V MWH 36,36 €
2738893 Plafonjera sa senzorom TOM LED, 18 W, 4000 K, 1200 lm, CR, 300 mm, IP66, 220-240 V MWH 36,36 €
2738470 Stropno/zidna plafonjera TOM LED, 18 W, 4000 K, 1200 lm, BE, 300 mm, IP66, 220-240 V 25,45 €
2738892 Stropno/zidna plafonjera TOM LED, 18 W, 4000 K, 1200 lm, CR, 300 mm, IP66, 220-240 V 25,45 €
REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.