Stručnjaci za elektromaterijal

Novo! Termoskupljajuće cijevi HellermannTyton

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Instalacije  > Novo! Termoskupljajuće cijevi HellermannTyton

Novo! Termoskupljajuće cijevi HellermannTyton

Tražite najbolje rješenje? Termoskupljajuće cijevi prikladne za različite primjene? Poduzeće HellermanTyton se usredotočuje na optimalnu prilagodbu i funkcionalnost cijevi u različitim područjima primjene, kako u razvoju, tako i u proizvodnji i distribuciji. Cilj razvoja je zaštita od svih mehaničkih, ekoloških, kemijskih i električnih utjecaja, pri čemu je vrlo važan odabir materijala. x

HellermannTyton termoskupljajuće cijevi raznih vrsta – za sve vaše potrebe

Važna značajka je i postotak skupljanja koji je za termoskupljajuće cijevi HellermanTyton između 20 i 80%. Ključni čimbenici izvrsnosti termoskupljajućih cijevi HellermanTyton su njihova jedinstvena i specifična svojstva koja izvođačima i upraviteljima, uključenima u proizvodnju, osiguravaju rješenje za njihove specifične potrebe.

Termoskupljajuće cijevi s omjerom skupljanja 3:1

Materijal Poliolefin, umrežen (PO-X)
Omjer skupljanja Do 3:1
Radna temperatura -55°C do +135°C
Minimalna temperatura skupljanja -90°C
Uzdužne promjene nakon skupljanja +5%/-15%
Dielektrična snaga 37 kV/mm
Zapaljivost ASTM D876, UL224 VW-1

TF31

Kada je potreban veći stupanj vatrootpornosti, termoskupljajuće cijevi TF31 su dobar izbor. Koriste se za zaštitu, izolaciju i identifikaciju žica, kabela i manjih snopova.

Hellermanntyton

Značajke i prednosti
  • Tanke stijenke, vrlo fleksibilne popliolefinske cijevi
  • Nedovoljan broj veličina pokriva širok raspon promjera
  • Brzo skupljanje i niska temperatura skupljanja
  • Protupožarne, na popisu UL224 VW1

Termoskupljajuće cijevi s omjerom skupljanja od 4:1

Materijal Poliolefin, zamrežen (PO-X)
Omjer skupljanja Do 4:1
Radna temperatura -55°C do + 110°C
Točka omekšavanja ljepila -85°C
Minimalna temperatura skupljanja -120°C
Uzdužne promjene nakon skupljanja -10% maks.
Dielektrična snaga 20 kV/mm
Zapaljivost Ne sprječava plamen
Razred izolacije A (VDE 0530)

MA47 srednje stijenke, s ljepljivom podlogom

hellermanntyton

Termoskupljajuće cijevi MA47 u 4 veličine, pakirane u cjevastu kutiju pogodnu za nošenje. Izolacija i zaštita niskonaponskih priključaka i terminala nadzemnih i podzemnih niskonaponskih kabela.

Značajke i prednosti

• Cjevasta kutija za prijenos podesive duljine za višekratnu uporabu

• 4 veličine cijevi MA47 za različite namjene u jednom kompletu

• Cijevi srednje stijenke s visokom razinom izolacije

• Nakon skupljanja osigurava zaštitu od vlage i drugih utjecaja na okoliš

Termoskupljajuće cijevi s omjerom skupljanja od 2:1

Materijal Poliolefin, zamrežen (PO-X)
Omjer skupljanja 2:1
Radna temperatura -55°C do + 125°C
Minimalna temperatura skupljanja +100°C
Uzdužne promjene nakon skupljanja +/-5%
Dielektrična snaga 20 kV/mm v skladu z IEC 243
Zapaljivost Samougasljivo, UL224 VW-1

TCN20

hellermanntyton

Cijevi TCN20 prikladne su za široku primjenu, na primjer za električnu izolaciju, mehaničku zaštitu i spajanje kabela.

Značajke i prednosti
  • Poliolefinske cijevi s tankom stijenkom za opću uporabu.
  • Visok stupanj vatrootpornosti, UL224 VW-1, CSA.
  • Brzo skupljanje.
  • Niska temperatura skupljanja.

Termoskupljajuće cijevi sa ljepljivom podlogom

Materijal Poliolefin, umrežen (PO-X)
Radna temperatura -55°C do + 125°C
Točka omekšavanja ljepila -55°C do + 125°C
Minimalna temperatura skupljanja +110°C
Minimalna temperatura skupljanja +110°C
Uzdužne promjene nakon skupljanja -15% maks.
Dielektrična snaga 15 kV/mm u skladu s IEC 684 P2
Zapaljivost UL224 vw-1

TA32 – S tankom stijenkom, omjer skupljanja 3: 1

hellermanntyton

Cijevi TA32/TA42 dizajnirane su za brtvljenje pod utjecajem okoliša i električnu izolaciju žičanih spojeva, terminala i komponenti.

Značajke i prednosti
  • Termoskupljajuće cijevi s tankim stijenkama i ljepljivom podlogom.
  • Visok stupanj vatrootpornosti.
  • Vanjska stijenka ispunjava zahtjeve UL224.
  • Visok omjer skupljanja.
REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.