Mjesec proizvoda Schneider Electric
Ožujak je vjesnik proljeća, i prava prilika, da ovo vrijeme iskoristimo za predstavljanje programa iz ponude našeg dugogodišnjeg partnera – Schneider Electrica, vodeće tvrtke za digitalnu transformaciju, upravljanja energijom i automatizacije u području doma, zgrada, podatkovnih centara i industrijske infrastrukture.
Schneider Electric je lider u upravljanju energijom, u više od 100 zemalja diljem svijeta. Predanost zaposlenika i partnera, inovativnosti, raznolikosti i održivosti, pod sloganom „Life is On“, odražava misiju da je energija dostupna posvuda, svakome i u svakom trenutku.
EasyPact TVS
U prvom dijelu predstavljamo novitet na : EasyPact TVS kontaktore. EasyPact TVS serija, pruža bitnu kontrolu i zaštitu za jednostavne aplikacije. Kvaliteta odgovara razini “velikog brata” – Tesys serije, a nešto manji izbor mogućih dodataka uravnotežen je povoljnijim cijenama.
Tehničke karakteristike EasyPact TVS serije:
- AC kontrola
- Ugrađeni pomoćni kontakti
- Do 10 milijuna mehaničkih ciklusa
- Nema smanjenja kapaciteta do 3000 m nadmorske visine
- Radna temperatura: -5 °C do 55 °C
- 9 različitih dimenzija; 45 mm (do 25 A) do 309 mm (do 630 A)
Mogućnost raznih dodataka:
- pomoćni kontakti (LAEN)
- Mehanička blokada (LAEM)
- Modul zakašnjenja zvijezda – trokut (LAETSD)
- priključni modul (LAEB)
Prednosti:
- Jednostavan izbor za jednostavnost i fleksibilnost
- Jednostavan za ugradnju, naručivanje
- Dizajniran za obavljanje osnovnih funkcija prebacivanja i pokretanje motora
- Prikladno za jednostavne aplikacije
- Pružaju pravu ravnotežu između performansi i cijene bez ugrožavanja kvalitete
Korisni su posebno u primjenama grijanja, ventilacije, AC, pumpi, dizel generatora,…
Kako odabrati pravi kontaktor?
U donjoj kategoriji možete jednostavno odabrati kontaktor koji zadovoljava vaše zahtjeve.
POVJERI U E-TRGOVINI
Odaberite nazivnu struju (AC3 opterećenje), snagu i napon upravljanja.
Jednostavno s tri klika do odgovarajućeg proizvoda:
Ne propustite
Preporučujemo sljedeće EasyPact TVS kontaktore:
POVJERI U E-TRGOVINI