
Mega akcija u aprilu – proizvodi za 1 cent
Ne propustite mega akciju u aprilu, kupnjom proizvoda odabranih proizvođača dobit će te premium artikle za samo 1 cent. Na raspolaganju su Vam:
- za kupovinu iznad 3.999 € – klima uređaj Ariston ALYS R32
- za kupovinu iznad 6.999 € – 6 svijetiljki Thorn Julie
- za kupovinu iznad 9.999 € – e-punjač Wallbox Pulsar Max
U obzir se uzima ukupan iznos kupnje u aprilu, artikala renomiranih proizvođača:
Zumtobel, Led Group, Signify, Leds-c4, Ledvance, Pekom, Mapi Pipe, BM, Wago, Profil, ETI, Schneider Electric, TEM, Gewiss, Hager, Lovato Electric, Rittal, Legrand, HellermannTyton, KLP
Sudjelovanjem u promociji smatra se kupnja proizvoda u našoj e-trgovini i kupnja u veleprodaji.
Ariston ALYS R32 klima uređaj
Ariston ALYS R32 novi je napredni model klima uređaj koji sadrži organski plin R32. S novim modelom klima uređaja ćete na najbolji način riješiti izazove vrućih ili hladnih dana, i pridružiti brizi brizi za očuvanje kvalitete našeg prirodnog okoliša.
Pri kupnji artikala odabranih proizvođača iznad vrijednosti od 3.999 €, dobivate klima uređaj Ariston ALYS R 32 za samo 1 cent.
6 x THORNeco JULIE 1500
JULIE LED svijetiljke namijenjene su za korištenje u zatvorenim ili natkrivenim prostorima, te stoga predstavljaju optimalno rješenje za industrijske objekte, garaže, radionice, podvožnjake itd. Visokokvalitetni opalni difuzor, osigurava ravnomjerno osvjetljenje, a svjetiljke mogu biti opremljene i senzorom prisutnosti s funkcijom hodnika ili modulom 3-satne nužne rasvjete. Visokokvalitetne svjetiljke otporne su na vlagu i prašinu, osiguravaju energetski učinkovito osvjetljenje vlažnih i prašnjavih prostorija, te omogućuju do 60% uštede energije u usporedbi s T8 fluorescentnim svjetiljkama IP65.
Pri kupnji artikala odabranih proizvođača iznad vrijednosti od 6.999 €, dobivate 6 THORNeco JULIE svijetiljki za samo 1 cent.
Wallbox Pulsar Max 5m stanica za punjenje
Wallbox Pulsar Max je, inteligentan sustav punjenja, za električna vozila i plug-in hibride, koji se putem Wi-Fi ili Bluetooth veze povezuje s platformom za upravljanje punjenjem myWallbox. Pulsar Plus standardno je opremljen integriranom zaštitom od curenja istosmjerne struje i ugrađenom zaštitom od uzemljenja. Kompaktan je, i ima najnapredniju tehnologiju za osiguravanje maksimalnog kapaciteta punjenja. Pulsar Plus, se lako prilagođava svakoj instalaciji, od privatnih garaža do zajedničkog parkinga.
Pri kupnji artikala od odabranih proizvođača iznad vrijednosti od 9.999 €, dobivate Wallbox Pulsar Max 5m ili 2 klima uređaja Ariston ALYS R 32 za samo 1 cent.
PROVJERI U WEBSHOPUPromotivna ponuda vrijedi do 30. travnja 2023. Kupci mogu odabrati željene artikle nakon konačnog obračuna koji će uslijediti nakon završetka akcije. Artikli se ne mogu zamijeniti za gotovinu ili uračunati u ukupnu vrijednost kupnje.