Stručnjaci za elektromaterijal

KNX kabeli za prijenos podataka u pametnim instalacijama

REXEL Hrvatska > Savjeti  > Kablovi i pribor  > KNX kabeli za prijenos podataka u pametnim instalacijama
KNX---kabli

KNX kabeli za prijenos podataka u pametnim instalacijama

U skladu s rastućim zahtjevima za ekološki prihvatljivim objektima, pametne zgrade također mogu pridonijeti značajnim uštedama energije. KNX kabeli su razvijeni za komunikacijske i upravljačke sustave u pametnim zgradama u svrhu lakše kontrole potrošnje energije.

KNX standard

KNX je svjetski otvoreni standard za upravljanje stambenim i poslovnim objektima. Pomoću KNX kabela kontroliramo grijanje, osvjetljenje i ventilaciju.

Za kontrolu prijenosa podataka do svih komponenti pri upravljanju objektima, sustav mora osigurati da svi uređaji komuniciraju preko zajedničkog jezika, što znači da je potreban KNX bus sustav. Bus uređaji mogu biti senzori ili aktuatori koji su potrebni za signalizaciju, upravljanje i nadzor opreme u objektima kao što su: rasvjeta, žaluzine, rolete, tende, sigurnosni sustavi, upravljanje potrošnjom energije, grijanje, hlađenje i ventilacija, audio/video nadzor, bijela tehnika itd. Sve ove funkcije mogu se nadzirati, pratiti i upravljati putem jedinstvenog sustava. Možemo ih upravljati lokalno i daljinski putem pametnih telefona, tableta ili udaljenih računala.

Važnost otvorenog standarda

KNX je odobren kao međunarodni (ISO/IEC 14543-3) kao i europski (CENELE EN 50090 i EN 13321-1 CEN) i kineski standard (GB / T 20.965). KNX kabeli različitih proizvođača mogu se proizvoljno kombinirati, jer KNX zaštitni znak ujedno jamči otvoreni standard koji pruža međusobnu kompatibilnost kabela.

Struktura KNX kabla- KNX Twisted Pair (TP)

KNX kabel prepoznajemo po zelenoj boji plašta kabela. Dvožilna upletena parica (two-core twisted pair – TP) podatkovnog kabela (bus kabel) najčešći je komunikacijski medij za KNX instalacije. U KNX sustavima, KNX TP kabeli su namijenjeni za prijenos podataka i energije. Široka paleta različitih KNX kabela pogodnih za različite vrste primjene:

KNX kabli

Izgrađuju razne vrste KNX kabela, Izvor: https://www.ivoryegg.co.uk/essential_guides/a-guide-to-the-different-knx-cables)

Raznolikost označavanja KNX kabela

Tipični zeleni plašt kabela može biti označen s različitim nazivima, ovisno o tome tko je proizvođač kabela. KNX kabeli različitih proizvođača kabela imaju vlastite komercijalne/tehničke oznake za kablove* koji zadovoljavaju KNX standard. Navodimo nekoliko primjera označavanja:

 

DRAKA BUS CABLE
LAPP UNITRONIC BUS EIB/KNX
LEONI FB-H(St)H 2X2X0,8
NEXANS EIB**– H(St)H 2 PO.88 GN , EIB-Y(St)Y 2X2X0,8, EIB-INSTABUS…
PRYSMIAN L-Y(St)Y 2X2X0,8
VOKA BUS –CABLE J-Y(St)Yh 2x2x0,8
BERICA CAVI Y(ST)Y EIB BUS
LA TRIVENETA CAVI YCY BUSLEITUNG
CEAM CAVI NETBUS EIB J-2Y(St)Y 1X4X0,8
FABER KABEL FABER EIB-BUSLEITUNG 2X2X0,8 GN
PROSPECTA BUS 2X2X0,8 ( naš ident 1196770 ) – kabel na zalogi

* Kabeli zadovoljavaju standard, ali ne smiju biti označeni s KNX robnom markom.

* *EIB = European installation fieldbus cable

Standardi

  • Flame retardant (usporavanje plamena): EN 60332-1-2,
  • CE sukladnost: LVD (2014/35 / EU) – niskonaponska direktiva, CPR (305/2011) – građevinska regulativa,
  • CPR razred: obično Eca (EN 50575: 2014 + A1: 2016) ili Dca-s2,d2,a2,
  • RoHS sukladnost: DA.

 Zaključak

KNX tehnologija nastala je kombiniranjem triju europskih bus standarda: EIP, EHS (household appliances and consumer electronics – kućanski aparati i potrošačka elektronika) i Batibus (grijanje, ventilacija i klima uređaji). Mreža KNX bus se tako koristi za ožičenje svih dijelova bus sustava i veza s uređajima preko jednog samog kabela.

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.