Klena gospođica Julie Thorn. Robusno industrijsko svjetlo sa senzorom
Luč Julie Thorn je dosegljiva v dveh izvedbah, s senzorjem prisotnosti in koridor funkcijo, ki ju lahko izberete za prilagoditev svojim potrebam. Temperature svetlobe luči Julie Thorn je 4000K, ustvarja pa osvetlitve od 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), in vse do 100 lm/W.
Na luči gdč. JULIE HORN nudimo 5 LETNO GARANCIJO!
Robustna industrijska luč s senzorjem Julie Thorn je optimalna izbira za industrijske in komercialne aplikacije
Robustna in odporna luč visoke kvalitete in z majhno porabo energije je idealna za vlažne in prašne prostore. Za enakomerno osvetljenost poskrbi difuzor visoke kvalitete. Kot takšna je idelana za novogradnje in zamenjavo obstoječih svetilk.
JULIE Thorn – svetilke
- ID elektronabava: 2734211; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 20W 4000K 1800lm EVG SI 600mm IP65 240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96628548.
- ID elektronabava: 2724835; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1200mm IP65 240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96665577.
- ID elektronabava: 2741031; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1500mm IP65 240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96628396.
- ID elektronabava: 2724836; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 60W 4000K 6000lm EVG SI 1500mm IP65 240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96665580.
Lastnosti
Zaščitni razred I, IK08, IP65, ENEC certificiran napajalnik.
Material
Polikarbonat, difuzor: opalni polikarbonat, zapirači: nerjaveče jeklo.
Montaža
Primerno za stropno montažo, ob montaži 4×10 mm nerjavečih samovreznih vijakov (niso vključeni), možnost preprečitve nepooblaščenega odpiranja svetilke.
Idealno za
Parkirne hiše, delavnice, skladišča, podhode.
Specifikacija
IP65: prahotesna in vlagotesna, prihranite do 60% energije v primerjavi s T8 fluorescentnimi svetilkami, stopnja mehanske odpornosti IK08, možnost 3h zasilnega modula, 632 mm, 1232 mm, 1532 mm, senzor prisotnosti s koridor funkcijo.
Vir svetlobe
Življenjska doba 50.000 ur (pri L70B50, Ta 25st.C); 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), do 100 lm/W. ; temperatura svetlobe 4000 K. ; CRI 80, McAdams (začetni): 4.
JULIE Thorn – s senzorjem
- ID elektronabava: 2744563; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1500mm IP65 s senzorjem 220-240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96630235.
- ID elektronabava: 2744565; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1200mm s senzorjem 220-240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96630234.
- ID elektronabava: 2744564; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 60W 4000K 6000lm EVG SI 1500mm IP65 s senzorjem 220-240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96630236.
JULIE Thorn svetilka – z zasilnim modulom
- ID elektronabava: 2726059; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG + AKU 3h SI 1200mm IP65 240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96665579.
- ID elektronabava: 2726060; Svetilka za vlažne prostore JULIE LED 60W 4000K 6000lm EVG + AKU 3h SI 1500mm IP65 240V INOX ZAPIRAČI; Kataloška koda: 96665582.
Vodič po svetilnosti panelov JULIE Thorn
4000 LUMNOV – SKLADIŠČNI PROSTOR
Izračun na podlagi odprte pisarne dimenzije 13,8 x 13,8 m, z refleksijo 70/50/20, faktorjem vzdrževanja 0,80 in višino delovne površine 0,80 m.
Visina stropa (m) |
Udaljenost između svjetiljki (m) |
Razina osvjetljenja (Em) |
Ujednačenost svjetla (Uo) |
UGR (faktor odsjaja) |
---|---|---|---|---|
2.4 | 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4, 2.3 x 2.3 | 236 lux, 342 lux, 519 lux | 0,82; 0,82; 0,78 | 25 |
3.0 | 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4, 2.3 x 2.3 | 222 lux, 330 lux, 486 lux | 0,77; 0,75; 0,74 | 25 |
3.5 | 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4, 2.3 x 2.8 | 208 lux, 312 lux, 518 lux | 0,75; 0,73; 0,72 | 25 |
Vodič po svetilnosti panelov JULIE Thorn
2000 LUMNOV – SKLADIŠČNI PROSTOR
Izračun na podlagi odprte pisarne dimenzije 13,8 x 13,8 m, z refleksijo 70/50/20, faktorjem vzdrževanja 0,80 in višino delovne površine 0,80 m.
Visina stropa (m) |
Udaljenost između svjetiljki (m) |
Razina osvjetljenja (Em) |
Ujednačenost svjetla (Uo) |
UGR (faktor odsjaja) |
---|---|---|---|---|
2.4 | 4.6 x 4.6, 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4 | 206 lux, 355 lux, 546 lux | 0,74 | 25 |
3.0 | 4.6 x 4.6, 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4 | 197 lux, 343 lux, 512 lux | 0,75 | 25 |
3.5 | 3.4 x 4.3, 3.4 x 2.4, 2.8 x 2.8 | 246 lux, 325 lux, 506 lux | 0,73 | 25 |
Senzor prisotnosti s koridor funkcijo
Juliin mikrovalovni senzor s koridor funkcijo je zagotovilo, da ne boste nikoli hodili v temi. Senzor gibanja, možnost zatemnitve in stanje pripravljenosti, vse je popolnoma prilagodljivo z dodatno funkcijo senzorja svetlobe.