Stručnjaci za elektromaterijal

Julie Thorn – Robusna industrijska svjetiljka sa senzorom

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Industrija  > Julie Thorn – Robusna industrijska svjetiljka sa senzorom
julie

Julie Thorn – Robusna industrijska svjetiljka sa senzorom

Julie Thorn svjetiljka dostupna je u dvije verzije, sa senzorom prisutnosti i koridor funkcijom, koju možete odabrati prema svojim potrebama. Svjetlosna temperatura Julie Thorn iznosi 4000K, a stvara osvjetljenje od 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W) i do 100 lm/W.

Svjetiljka JULIE THORN ima 5 GODINA JAMSTVA!

Robusna industrijska svjetiljka sa senzorom Julie Thorn, optimalan je izbor za industrijsku i komercijalnu primjenu. Visoke je kvalitete i niske potrošnje energije, pa je tako idealna za upotrebu u vlažnim i prašnjavim prostorima. Visokokvalitetni difuzor osigurava ravnomjerno osvjetljenje. Kao takva, idealana je za novogradnju i zamjenu postojećih rasvjetnih tijela.julie thorn svetilke

JULIE Thorn – svjetiljke

 

• ID Rexel : 2734211; Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 20W 4000K 1800lm EVG SI 600mm IP65 240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96628548.
• ID Rexel: 2724835; Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1200mm IP65 240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96665577.
• ID Rexel: 2741031; Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1500mm IP65 240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96628396.
• ID Rexel: 2724836; Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 60W 4000K 6000lm EVG SI 1500mm IP65 240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96665580.

Svojstva

Klasa zaštite I, IK08, IP65, ENEC certificirano napajanje.

Materijal

Polikarbonat, difuzor: opal polikarbonat, zatvarači: nehrđajući čelik.

Montaža

Pogodno za stropnu montažu, uz ugradnju nehrđajućih samoreznih vijaka 4×10 mm (nisu uključeni), mogućnost sprječavanja neovlaštenog otvaranja svjetiljke.

Idealno za

Parking kuće, radionice, skladišta, podzemne željeznice.

Specifikacija

IP65: otporan na prašinu i vlagu, štedi do 60% energije u usporedbi s T8 fluorescentnim svjetiljkama, razina mehaničke otpornosti IK08, opcija 3h modul za hitne slučajeve, 632 mm, 1232 mm, 1532 mm, senzor prisutnosti s funkcijom koridor.
Izvor svjetlosti
Životni vijek 50 000 sati (na L70B50, Ta 25st.C); 1800 lm (20 W), 4000 lm (40 W), 6000 lm (60 W), do 100 lm / W. ; svjetlosna temperatura 4000 K.; CRI 80, McAdams (početno): 4.

NA B2B WEBSHOP

Svjetiljka JULIE Thorn – sa senzorom

julie thorn senzor

• ID Rexel: 2744563; Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1500mm IP65 sa senzorom 220-240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96630235.
• ID Rexel: 2744565; Vlažna sobna svjetiljka JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG SI 1200mm sa senzorom 220-240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96630234.
• ID Rexel: 2744564; Vlažna sobna svjetiljka JULIE LED 60W 4000K 6000lm EVG SI 1500mm IP65 sa senzorom 220-240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96630236.

Svjetiljka JULIE Thorn – s modulom za hitne slučajeve

• ID Rexel: 2726059; Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 40W 4000K 4000lm EVG + AKU 3h SI 1200mm IP65 240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96665579.
• ID Rexel: 2726060; Svjetiljka za vlažne prostore JULIE LED 60W 4000K 6000lm EVG + AKU 3h SI 1500mm IP65 240V ZATVARAČI INOX; Kataloška šifra: 96665582.

JULIE Thorn Panel:
4000 LUMNOV – SKLADIŠNI PROSTOR

Proračun na temelju otvorenog ureda dimenzija 13,8 x 13,8 m, s refleksijom 70/50/20, faktorom održavanja 0,80 i visinom radne površine 0,80 m.

Visina stropa (m) Udaljenost između svjetiljki (m) Razina svjetljine (Em) Ujednačenost svjetla (Uo) UGR (faktor blještavila)
2.4 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4, 2.3 x 2.3 236 lux, 342 lux, 519 lux 0,82; 0,82; 0,78 25
3.0 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4, 2.3 x 2.3 222 lux, 330 lux, 486 lux 0,77; 0,75; 0,74 25
3.5 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4, 2.3 x 2.8 208 lux, 312 lux, 518 lux 0,75; 0,73; 0,72 25

JULIE Thorn Panel:
2000 LUMNOV – SKLADIŠNI PROSTOR

Proračun na temelju otvorenog ureda dimenzija 13,8 x 13,8 m, s refleksijom 70/50/20, faktorom održavanja 0,80 i visinom radne površine 0,80 m.

Visina stropa (m) Udaljenost između svjetiljki (m) Razina svjetljine (Em) Ujednačenost svjetla (Uo) UGR (faktor blještavila)
2.4 4.6 x 4.6, 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4 206 lux, 355 lux, 546 lux 0,74 25
3.0 4.6 x 4.6, 3.4 x 3.4, 2.3 x 3.4 197 lux, 343 lux, 512 lux 0,75 25
3.5 3.4 x 4.3, 3.4 x 2.4, 2.8 x 2.8 246 lux, 325 lux, 506 lux 0,73 25

Senzor prisutnosti s funkcijom koridora

Julijin mikrovalni senzor s funkcijom koridora jamstvo je da nikada nećete hodati po mraku. Senzor pokreta, opcija zatamnjivanja i stanje pripravnosti, sve potpuno prilagodljivo s dodatnom funkcijom senzora svjetla.

NA B2B WEBSHOP
REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.