HellermannTyton – Sistemi za zaštitu kabela
HellermannTyton je vodeći proizvođač i dobavljač kvalitetnih proizvoda za zaštitu, pričvršćenje, montažu, priključenje, izolaciju i identifikaciju električnih kabela i rješenja mrežne povezivosti. Razvijaju i dijelove za raspored kabela u skladu sa zahtjevima industrije.
HellermannTyton povijest
Počeci HT sežu u godinu 1935, kad je Paul Hellermann izumio i počeo izrađivati gumenu zaštitu za kabelske plašteve i vodiče. Inspiraciju je dobio od ventila gumenih zračnica za bicikl, proizvođača Woods/Dunlop. Pored gumenih zaštita, počeo je prodavati i trostrana kliješta pomoću kojih se zaštita namjesti na kabel.
HellermannTyton danas
Danas je tržišna marka HellermannTyton sinonim za opsežan portfelj visokokvalitetnih proizvoda. Misija HellermanTyton-a je razviti učinkovita rješenja za sve zahtjeve rasporeda kabela. Da bi ostvarili taj cilj, suočavaju se i misle na sve što se događa u svijetu korisnika njihovih rješenja. U HellermannTyton-u govore: ”Korisnici su naša glavna inspiracija kod razvoja proizvoda”. HellermannTyton ima 16 proizvodnih pogona po cijelom svijetu, a proizvode razvijaju na 13 lokacija. U 39 država svijeta radi 5.400 zaposlenika te vam nude prvoklasne usluge i savjete – gdje god da su vam potrebni.
Tržišnoj marki HellermannTyton vjeruju stručnjaci iz industrije po cijelom svijetu. Kvaliteta proizvoda HellermannTyton se temelji na potrebama po rasporedu kabela.
Sistemi za zaštitu kabela – HellaGuard
Kakva zaštita pred vanjskim utjecajima je potrebna kabelima?
Mehanička zaštita
- Abrazija
- Otpor na pritisak
- Udarna tvrdoća
- Visoka rastezna čvrstoća
- Prekomjerno savijanje
Toplinska zaštita
- Niske temperature
- Visoke temperature
- Plamen
Vanjski utjecaji
- Kemikalije, kiseline i ulja
- Vlažnost
- Prašina
- UV-zračenje
- Struja
- Magnetska polja (električne smetnje kod prijenosa signala, kabeli ili osjetljivi elektronski uređaji)
- Dielektrična čvrstoća (otpornost na električno polje)
Vrste cijevi:
SW – cijev poliamid (PA6) standardna izvedba (standardna težina) – primjerena za strojarstvo, izgradnju pogona, nadzorne displeje i javne zgrade.
LW – cijev poliamid (PA6) laka izvedba (mala težina) – primjerena za strojarstvo, izgradnju pogona, nadzorne displeje i javne zgrade, tamo gdje je potrebna manja mehanička zaštita.
HW – cijev poliamid (PA6) teška izvedba – primjerena za strojarstvo, gradnju pogona i javne zgrade, tamo gdje je potrebna visoka mehanička zaštita.
FR – negorljiva cijev poliamid (PA6) – primjerena za željeznička vozila, tunele, podzemne stanice i javne zgrade, gdje je potrebna visoka požarna zaštita.
HI – cijev poliamid (PA12) – primjerena za robotiku, željeznice, strojarstvo, izgradnju pogona i svuda gdje postoji potreba po stalnom pomicanju i savijanju.
DC – dvostruka cijev poliamid (PA6) – primjerena za nadzorne displeje, strojarstvo, izgradnju pogona i tamo gdje postoji potreba po dodatnom ožičenju.
PP – cijev polipropilen (PP) standardna izvedba (standardna težina) – primjerena za podžbuknu ugradnju u zgradama i strojarstvu.
Važne oznake zaštitnih cijevi u tabelama s teh. karakteristikama:
- Nominal ∅ – opća oznaka dimenzije cijevi koja se odnosi na vanjski promjer
- Nominalna širina ∅ (NW) – opća oznaka dimenzije cijevi koja se odnosi na unutarnji promjer
- Outside ∅ (OD) – vanjski promjer cijevi ili fitinga
- Inside ∅ (ID) – unutarnji promjer cijevi ili fitinga
- Bending radius (R) – min. polumjer savijanja, označava koliko je tvrda cijev i koliko se može saviti. Ako je cijev previše savinuta može doći do oštećenja.
Primjer: HG-SW10
- HG – HellaGuard
- SW – Standard weight
- 10 – nominalni promjer u mm
Ne-metalne cijevi HG-SW PA6 – standardne
Standardna fleksibilna cijev za upotrebu u industriji, na primjer u strojarstvu, izgradnji pogona, montaži nadzornih displeja i opremanju javnih zgrada.
VIŠE PODATAKA PROVJERI U WEBSHOPU
Karakteristike i prednosti
- vrlo fleksibilna s visokom otpornošću na zamor materijala
- visoka otpornost na mehaničko habanje
- visoka otpornost na udarce; ako se zgužva, vraća se u prvobitno stanje
- visoka otpornost na otapala i ulja
- bez halogena, sumpora i fosfora
- kod izgaranja proizvodi minimalne količine dima i otrovnih tvari
- samogasiva po UL94 V2
- boja: crna (UV postojana izvedba), siva po narudžbi
Metalna cijev HG SC (steel conduit)
Nudi visoku mehaničku zaštitu te se obično upotrebljava u strojevima, pogonima, podnim instalacijama za zaštitu kabela za prijenos podataka i zaštitu hidrauličkih ili pneumatskih cijevi.
VIŠE PODATAKA PROVJERI U WEBSHOPU
Karakteristike i prednosti:
- visoka tlačna, rastezna i udarna čvrstoća
- vrlo prilagodljive
Metalna cijev s PVC plaštem PCS (PVC coated steel conduit)
Fleksibilna metalna cijev presvučena s PVC-om. Upotrebljava se u elektroinstalacijama, strojarstvu i izgradnji tvornica…
VIŠE PODATAKAKarakteristike i prednosti:
- visoka tlačna, rastezna i udarna čvrstoća
- vrlo prilagodljive
- dobra otpornost na lužine i kiseline
- dobra otpornost na različite kemikalije
Spiralna zaštitna cijev HWPP
Spiralna zaštitna cijev Helawrap HWPP se upotrebljava za vezanje i zaštitu kabela te žica u električnoj industriji, izradi nadzornih displeja, strojogradnji i mnogim drugim industrijskim aplikacijama. Helawrap je rješenje koje štedi vrijeme.
VIŠE PODATAKA PROVJERI U WEBSHOPU
Karakteristike i prednosti:
- Idealno rješenje za povezivanje, zaštitu i pričvršćenje kabela
- Brza i jednostavna montaža
- Dobra zaštita pred abrazijom
- Posebni profil omogućava grananje kabela u bilo kojoj točci
- Moguće ju je više puta odstraniti te ponovno upotrijebiti
- Na raspolaganju u više boja i veličina
- U prilogu je alat za apliciranje HAT