Građevinski ormari Gewiss i Schneider Electric
Građevinski ormari za sve namjene – za industriju i gradilišta, kao i za distribuciju energije u vašem domu ili na drugim mjestima.
Priključno gnijezdo je razvodni ormarić s raznim utičnicama koje su nam potrebne u određenom prostoru. Ormarić se može sastaviti s raznim utičnicama prema različitim standardima, naponima ili snagama. Također možemo dodati komunikacijske utičnice ili čak prekidače za razne namjene. Konstrukcijski ormar treba imati odgovarajuću zaštitu, koja varira ovisno o ugrađenoj opremi. Uz pojedinačne dijelove ormara nudimo i standardno montažne ormare, ili mogućnost montaže ormara prema vašim potrebama.
GEWISS građevinski ormari
Rexel zajedno sa dobavljačem GEWISS nudi tipske ormare, koji su kompletno montirani, i uz odgovarajuću zaštitu. Na zalihi imamo dvije vrste standardnih ormara, a za ostale izvedbe moguća je dostava za nekoliko dana. Na ormariće također možemo pričvrstiti stalak i odgovarajuće utikače. Ako vam niti jedan od predstavljenih tipova ormara ne odgovara, možemo izraditi ormar po vašoj specifikaciji.
Sastav AS007742 – 2763881
Gewiss GW68003N IP44 IK9 građevinski ormar
dimenzija 435x220x76mm s ugrađenom opremom
1x GWD4122 FID sklopka 4P 40A AC / 0,03 4M
3x GW92007 Automatski osigurač 1P C16 6KA 1M
1x GW92067 Automatski osigurač 3P C16 6KA 3M
3x GW62392 Šuko utičnica IP54
1x GW62210H CEE utičnica IP44 3P + N + E 16A 400V 6H
1x GW40408B N/PE stezaljka 8M 2x (2×16 + 7×10)
1x GW52076 Uvodnica PG21 (nije montirana)
Sastav AS007741 – 2763884
Gewiss GW68008N IP44 IK9 građevinski ormar
dimenzija 320x510x120mm sa ugrađenom opremom
1x GWD4142 FID sklopka 4P 63A AC / 0,03 4M
4x GW92007 Automatski osigurač 1P C16 6KA 1M
1x GW92067 Automatski osigurač 3P C16 6KA 3M
1x GW92070 Automatski osigurač 3P C32 6KA 3M
4x GW62392 Šuko utičnica IP54
1x GW62210H CEE utičnica IP44 3P + N + E 16A 400V 6H
1x GW62221H CEE utičnica IP44 3P + N + E 32A 400V 6H
1x GW40412B N/PE stezaljka 12M 2x (3×16 + 11×10)
1x GW52077 Uvodnica PG29 (nije montirana)
Kabelski utikači CEE 16A i 32A 6h 400V IP44 i IP67
16A
GW60009H 1220572 16A IP44
GW60031H 1220577 16A IP67
GW60009WH 2745501 16A IP44 s faznim mjenjačem
GW60009FH 2734992 16A IP44 bez vijaka
GW60031FH 2734994 16A IP67 bez vijaka
32A
GW60020H 1220574 32A IP44
GW60042H 1220580 32A IP67
GW60020WH 2745502 32A IP44 s faznim mjenjačem
GW60020FH 2734999 32A IP44 bez vijaka
GW60042FH 2735000 32A IP67 bez vijaka
Pribor za ormare
GW68431 1143565 Stalak za ormarić Q-DIN 10
GW68433 1059682 Stalak za ormarić Q-DIN 14 / 20
GW46446 1040022 Zidni nosač
Pogledajte našu bogatu zalihu građevinskih ormara i komponenti u online trgovini, te sastavite ormar prema vlastitim potrebama:
Schneider Electric: Kaedra i CEE Pratika