Stručnjaci za elektromaterijal

Gospođica Anna Thorn! Nježno i meko svjetlo za urede i škole!

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Rasvjeta  > Gospođica Anna Thorn! Nježno i meko svjetlo za urede i škole!
pisarniska-luc-anna

Gospođica Anna Thorn! Nježno i meko svjetlo za urede i škole!

S niskim stupnjem bliještanja i suzdržanim dizajnom, ANNA je univerzalni talent za urede i sobe za sastanke te škole i sveučilišta. Nježno i meko svjetlo (UGR <19) stvara Light Guide Plate s inovativnim laserskim graviranjem. Površina svjetiljke ima glatki opalni difuzor koji omogućuje potpuno homogeno osvjetljenje. Ravna površina i IP44 (donji dio) su prikladno rješenje za jednostavno čišćenje. Svjetla Anna Thorn odlikuje elegantan i bezvremenski dizajn s uskim metalnim okvirom i dubinom od samo 8,5 mm. Anna Thorn predstavnik je nove generacije rasvjetnih tijela koja zamjenjuju klasične svjetiljke 4x 18W T8 i nude do 60% uštede energije. Njihova izvrsna prednost je jednostavna i brza ugradnja bez upotrebe alata, zahvaljujući vanjskoj priključnoj jedinici s 4-polnim »push-terminalom« (za kabel do 2,5 mm²), koji omogućuje vezu »loop-in loop-out«. Imaju priključak koji se lako može ukloniti te se instalira za fiksiranje ožičenja i testiranje strujnog kruga, dok je svjetiljka odvojena od priključka. Za svjetla gospođice ANNE THORN NUDIMO 5 GODIŠNJE JAMSTVO

ANNA Thorn – svjetiljke

Ident EN Opis Kataloški kod
2743420 Ugradbeni panel LED ANNA LED 33W 4000K 3483lm BE Kvadratni 596x596mm IP20 220-240V UGR<19 96630066
2743419 Ugradbeni panel LED ANNA LED 33W 3000K 3168lm BE Kvadratni 596x596mm IP20 220-240V UGR<19 96630069
2743421 Ugradbeni panel LED ANNA LED 33W 4000K 3483lm EM 3h BE Kvadratni 596x596mm IP20 220-240V UGR<19 96630068

anna-thorn

Značajke

  • 3500 lumena
  • 106 lm / W (4000 K)
  • 3200 lumena 97lm / W (3000 K)
  • IP44 (odozdo)
  • Otporno na zapljuskivanje radi lakšeg čišćenja
  • UGR <19: nježno i meko svjetlo bez bliještanja za uredski prostor
  • 596 × 596 mm i 622 x 622 mm
  • Mogućnost 3h modula za slučaj nužde
  • Vijek trajanja od 50.000 h

Izvor svjetlosti

  • 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
  • 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
  • 50.000 h životnog vijeka (kod L70B50, Ta 25 ° C
  • CRI 80
  • McAdam (početni): 4
  • UGR <19

Instalacija i montaža

  • Pogodno za spuštene stropove
  • Mogućnost viseće, nadgradne ili ugradbene montaže

Materijal

  • Bijeli, aluminijski okvir (RAL 9003)
  • Difuzor: PET, opalni (TPB stupanj)
  • Stražnja ploča: metalna ploča

Specifikacija

  • Razred II
  • IP44 (odozdo), IP20 (gore)
  • IK02
  • ENEC ispitano napajanje.

ANNA Thorn – Pribor

Anna--Thorn

Ident EN Opis Kataloški kod
2743426 Mehanički pribor za svjetiljke ANNA UGRADBENI OKVIR ZA MONTAŽO U KNAUF 600x600mm 96630223
2743422 Mehanički pribor za svjetiljke ANNA OKVIR ZA NADGRADNU MONTAŽU 600x600mm BIJELI 96630226
2743427 Mehanički pribor za svjetiljke ANNA VISEĆI PRIBOR 96630223
Vodič po svetilnosti panelov ANNA Thorn
Visina stropa (m) Udaljenost između svjetiljki (m) Razina osvjetljenja (Em) (m potpisano) Ujednačenost svjetla (Uo) (o potpisano) UGR (faktor odsjaja)
2.4 3.0 x 3.0

3.0 x 2.4

2.4 x 2.4

375 lux

457 lux

558 lux

0,52

0,59

0,68

<17.6

<17.6

<17.6

2.7 3.0 x 3.0

3.0 x 2.4

2.4 x 2.4

363 lux

443 lux

539 lux

0,64

0,71

0,80

<17.6

<17.6

<17.6

3.0 3.0 x 3.0

3.0 x 2.4

2.4 x 2.4)

353 lux

431 lux

525 lux

0,75

0,80

0,89

<17.5

<17.5

<17.5

Pogledajte zabavnu prezentaciju naše engleske gospođice lampe ANNE THORN!

REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.