Stručnjaci za elektromaterijal

Bogata zaliha Huawei invertera

REXEL Hrvatska > Vijesti  > Bogata zaliha Huawei invertera
solarni razsmerniki Huawei

Bogata zaliha Huawei invertera

Preduhitrite najavljena poskupljenja i nabavite kvalitetne Huawei invertere i optimizatore po povoljnijim cijenama, koji su dostupni odmah. Naši iskusni stručnjaci za proizvode rado će vam pomoći i savjetovati vas na području fotonapona. Huawei solarni inverteri nude visoku razinu kvalitete i mogu se pohvaliti iznimnom učinkovitošću koja premašuje standarde. Instalacija invertera vrlo je jednostavna.

huawei razsmerniki

Huawei solarni inverteri na zalihi:

  • 2803877 solarni inverter Huawei, SUN2000 3KTL M1, AC izlazivna snaga 3000 W
  • 2803880 solarni inverter Huawei, SUN2000 4KTL M1, AC izlazivna snaga 4000 W
  • 2803875 solarni inverter Huawei, SUN2000 12KTL M2, AC izlazivna snaga 12000 W
  • 2803874 solarni inverter Huawei, SUN2000 15KTL M2, AC izlazivna snaga 15000 W
  • 2803873 solarni inverter Huawei, SUN2000 17KTL M2, AC izlazivna snaga 17000 W
  • 2803872 solarni inverter Huawei, SUN2000 20KTL M2, AC izlazivna snaga 20000 W
  • 2803871 solarni inverter Huawei, SUN2000 30KTL M3, AC izlazivna snaga 30000 W
  • 2803870 solarni inverter Huawei, SUN2000 36KTL M3, AC izlazivna snaga 36000 W
  • 2804156 optimizator SUN2000-450W-P2 450W 80V

Zašto odabrati Huawei Smart PV sustav?

PROVJERI U WEBSHOPU
REXEL HR ekipa

info@rexel.hr

Rexel Hrvatska je specijalizirana trgovačka tvrtka i član grupe REXEL, vodećeg svjetskog distributera elektrotehničkog materijala i opreme. Rexel Hrvatska s elektromaterijalom opskrbljuje: elektroinstalacijske tvrtke, industriju, elektrogospodarstvo, telekomunikacije i druge pravne osobe.