Proizvođač THORN neprestano nadopunjuje obitelj THORNEco novim, sofisticiranijim svjetiljkama, pa se sada ANNA VARIO oprašta i bit će zamijenjena svjetiljkom ANNA VARIO FLEX. Stropno svjetlo LARA VARIO naslijediti će stropno svjetlo LARA VARIO FLEX.
LED panel ANNA VARIO FLEX
Nizak odsjaj i prigušeno svjetlo čine Anna Vario Flex panel idealnim za uredsku upotrebu.
VARIO – Tri temperature boje svjetla u jednoj lampi – jednostavno odaberite 3000 K (topla bijela), 3500 K ili 4000 K (neutralno bijela) – CCT prekidač na licu mjesta.
FLEX – odaberite paket lumena po svom izboru u 4 koraka (FLEX1 – 100%, FLEX2 – 90%, FLEX3 – 85%, FLEX4 – 70%) na mjestu korištenja.
- U ponudi imamo svjetiljke u sljedećim dimenzijama: 596x596mm, 622x622mm i 1200x300mm
- Snaga: 40W, svjetlosni tok 4400 lumena, 110 lumena/W
- Nježno, meko svjetlo s niskim odsjajem (UGR <19)
- Prikladno za korištenje s Just Emergency PLUG & PLAY E3 modulom za 3-satni rad u hitnom slučaju
- Glatka površina sa zaštitom IP20 na gornjem dijelu i IP44 na donjem dijelu, koja je otporna na vlagu, što omogućuje jednostavno čišćenje
- Jednostavna i brza montaža, zahvaljujući ugrađenoj spojnoj stezaljci s 4 ulaza za utiskivanje (za žice do 2,5 mm²), koja omogućuje serijsko povezivanje
- Potpuno uklonjivi terminalni blok omogućuje spajanje žica i ispitivanje napona dok je lampa odvojena od priključnog bloka
- Zaštita od udara: IK03
- Životni vijek 50 000 sati prije nego se svjetlosni tok smanji na 80% početne vrijednosti
- JAMSTVO: 5 godina
Panel ANNA VARIO-FLEX može se ugraditi i kao viseća, nadgradna svjetiljka (pribor: vješalica i okvir za montažu, dostupni su posebno). Najprikladniji je za montažu i upotrebu u uredima i sobama za sastanke, školama i sveučilištima.
Provjerite artikle serije ANNA VARIO FLEX u webshopu:
LARA VARIO FLEX
THORNEco također zamjenjuje stropnu svjetiljku LARA VARIO novom stropnom svjetiljkom LARA VARIO FLEX. Zbog različitih dizajna, LARA VARIO FLEX LED stropna svjetiljka najbolji je izbor za širok raspon unutarnje i vanjske uporabe.
Dostupan u dvije dimenzije: ∅ 250 mm i ∅ 300 mm.
- FLEX funkcija: odaberite paket lumena s prekidačem na žarulji po vašem izboru izravno na mjestu korištenja
- Za dimenzije ∅ 300mm moguće je podesiti snagu rasvjete – u 3 razine (FLEX1 – 100% – 20,5W – 2200lm, FLEX2 – 80% – 17W – 1800lm, FLEX 3 – 50% – 11W – 12).
- Za dimenzije ∅ 250mm moguće je podesiti snagu rasvjete – u 3 razine (FLEX1 – 100% – 11W – 1200lm, FLEX 2 – 85% – 9W – 1000lm, FLEX3 – 65% – 7W – 800lm)
- VARIO funkcija (CCT prekidač – uključena lampica): 3000 K (topla bijela), 3500 K ili 4000 K (neutralno bijela)
- Opal difuzor nudi ujednačen svjetlosni efekt i vizualnu udobnost
- IP65 zaštita (otporan na prašinu i vodu) za unutarnju upotrebu
- Robusna konstrukcija i zaštita od udaraca do IK10
- Također možete odabrati svjetiljku s 3-satnim modulom za hitne slučajeve ili s ugrađenim mikrovalnim senzorom
- Kompatibilan s BESA kutijom za ožičenje
- Mogućnost kupnje dodatnog prstena ili polusjenila (u crnoj ili bijeloj boji)
- Životni vijek: 50 000 sati
- JAMSTVO: 5 godina
Zbog IP65 zaštite, LARA VARIO FLEX prikladna je za ugradnju u hodnike, podvožnjake, stubišta i u ulazne prostore javnih zgrada.
Provjerite proizvode serije LARA VARIO FLEX u webshopu:
Kompletna ponuda THORNEco obitelji dostupna je na linku ispod:
THORNEco u webshopu